Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Versilon™ PFA Schlauch, Ø 8mm 10mm Klar PFA Übertragung 7,8 bar für Kritische Flüssigkeit x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1581905
Herst.-Nr.:
     B210080010010P050M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 10mm
Material = PFA
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 7,8 bar
Einsatzbereiche = Kritische Flüssigkeit
Serie = Versilon™ PFA
Minimale Betriebstemperatur = -200°C
Maximale Betriebstemperatur = +260°C
Farbe = Klar
Länge = 50m
Lebensmitteltauglich = Nein

Versilon PFA-Schläuche bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und eine gute Diffusionsbeständigkeit. Unsere Schläuche werden häufig in der Halbleiter-, Labor-, Umwelt- und Pharmaindustrie eingesetzt, wo hochreine Chemikalien (einschließlich Wasser) eine präzise Qualitätskontrolle erfordern. Versilon PFA-Schläuche sind auch in noch höheren Reinheitsgraden für extrem kritische Anwendungen erhältlich. Die strenge Materialqualitätskontrolle von Saint-Gobain, modernste Prozesskontrolle und hervorragender Kundenservice sind der Grund, warum weltweit führende Unternehmen auf Versilon PFA-Schläuche setzen.Hoher Reinheitsgrad Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit Höhere mechanische Festigkeit bei erhöhten Temperaturen im Vergleich zu FEP Hohe Spannungsrissbeständigkeit Temperaturbeständig bis zu +260 °C Auch als farbiger Schlauch erhältlich Typische Anwendungen: Halbleiterindustrie Ventil- und Pumpenauskleidungen Umwelttechnische Wasserprobenahme und -analyse Kabelbeschichtung Isolierbuchsen Photovoltaik
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
8mm
Außendurchmesser:
10mm
Material:
PFA
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
7,8 bar
Einsatzbereiche:
Kritische Flüssigkeit
Serie:
Versilon™ PFA
Minimale Betriebstemperatur:
-200°C
Maximale Betriebstemperatur:
+260°C
Farbe:
Klar
Länge:
50m
Lebensmitteltauglich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PFA-Rohr, PFA-Schlauch, chemieschlauch 8mm, pfa rohr, 1581905, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, B210080010010P050M, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,50*
€ 969,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,96*
€ 959,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,86*
€ 898,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,37*
€ 823,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,80*
€ 774,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.