Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DWTC Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Transparent, Ø 16mm Schrumpfrate 4:1, Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity DWTC Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Transparent, Ø 16mm Schrumpfrate 4:1, Länge
Artikel-Nr.:
     108EL-1573880
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DWTC-16/4-X-STK
EAN/GTIN:
     5060641258197
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 4:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 16mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 4mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 4:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = –55 → +75 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Nein
Serie = DWTC

Durchsichtiger Schlauch. Die DWTC-Serie der klaren Wärmeschrumpfschläuche ist eine ideale Lösung zum Schutz von Kabeln und Leitungen, die regelmäßig überprüft werden müssen. Der Schlauch hat eine schmelzbare Innenauskleidung aus Klebstoff, die bei Erwärmung eine feuchtigkeitsdichte Abdichtung bildet. Der Außenmantel ist sehr zäh und bietet eine hohe Abrieb- und Reißfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Die Wärmeschrumpfrate von 4:1 bedeutet, dass dieser Schlauch beim Erwärmen auf ein Viertel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft, was ihn perfekt für unregelmäßige Formen macht. Flexible Polyolefinschläuche Klare Rohre, die die visuelle Inspektion sehr einfach machen Hervorragende mechanische Festigkeit des Mantels Abdichtung gegen die Umgebung Betriebstemperatur: -55°C bis +75°C Wärmeschrumpftemperatur: +60 °C. Was bedeutet eine Wärmeschrumpfrate von 4:1? Ein Verhältnis von 4:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Viertel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen.Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
16mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
4mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
4:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +75 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Serie:
DWTC
Weitere Suchbegriffe: 1573880, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, DWTC164XSTK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 11,09*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,57*
€ 11,25*
2 Tage
2021
1
€ 14,99*
ab € 15,40*
€ 26,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,69*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.