Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CGAT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Ø 12mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CGAT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Ø 12mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1573818
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGAT-12/4-0
EAN/GTIN:
     5060641277501
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 12mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 4mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = –30 → +80 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Standards = E85381

CGAT 3:1 mit Klebstoffbeschichtung. Die CGAT-Serie ist eine Reihe von Schrumpfschläuchen, die speziell für den Umweltschutz und die Abdichtung von elektrischen Komponenten entwickelt und für den gewerblichen Einsatz konzipiert wurden. Der Schlauch hat eine schmelzbare Innenauskleidung aus Klebstoff, die bei Erwärmung eine feuchtigkeitsdichte Abdichtung bildet. Eigenschaften und Vorteile Schützt elektrische Komponenten, Drahtbrüche und Kabelmäntel vor Umwelteinflüssen Hochfeste Verbindung Schwer entflammbare Ummantelung Werkstoff: Polyolefin – übliches Isoliermaterial, flexibel und haltbar Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft Standardmäßig in schwarzer Farbe Betriebstemperaturbereich von -30 bis +80 °C Mindestschrumpftemperatur: +80 °C Lieferung in der Länge von 1,2 mFür CGAT-Kits siehe RS Stock Nr. ; 364-1503 364-1503 Was bedeutet eine Wärmeschrumpfrate von 3:1? Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Die ursprüngliche Schlauchgröße ist dreimal größer als die geschrumpfte Form. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen.Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
4mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
–30 → +80 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Standards:
E85381
Weitere Suchbegriffe: 1573818, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, CGAT1240, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,90*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.