Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C 091 D M16 DIN-Buchse Gerade 4-polig, 300 V ac/dc / 5A IP 67, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol C 091 D M16 DIN-Buchse Gerade 4-polig, 300 V ac/dc / 5A IP 67, Lötanschluss Tafelmontage
Amphenol C 091 D M16 DIN-Buchse Gerade 4-polig, 300 V ac/dc / 5A IP 67, Lötanschluss Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1572534
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C091-31N004-1002
EAN/GTIN:
     5059041886802
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schrauben
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 300 V ac/dc
Schutzart = IP 67
Serie = C 091 D
Betriebstemperatur max. = +100°C

Einbaubuchse. Diese Metallplattenbuchse C091D von Amphenol verfügt über ein Stahlgewinde und einen Verriegelungsring für abgedichtete und sichere Steckdämpfung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schrauben
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
300 V ac/dc
Schutzart:
IP 67
Serie:
C 091 D
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Buchsen, DIN-Kupplungen, din-buchse 4-polig, din buchsen, amphenol din-buchse, 1572534, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, C09131N0041002, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 8,91*
2 Tage
184
1
€ 14,99*
ab € 6,04*
€ 11,08*
1
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 11,17*
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,24*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,13*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131H0041002
ab € 13,17*
Zubehör
Amphenol
N45-091-0001
ab € 12,52*
Zubehör
Amphenol
N45 091 0001
ab € 12,45*
Zubehör
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.