Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova CCC-52 PET, Durchsteck Kondensator-Kit, 440-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nova CCC-52 PET, Durchsteck Kondensator-Kit, 440-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1565031
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCC-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienkondensator Sortiment
Kondensator Sortiment
Filmkondensator
Folienkondensator
Set beinhaltet = PET
Stückzahl = 440
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial = Polyester
Kapazität max. = 3.3µF
Spannungsbereich = 63V
Max. Spannung = 63V
Kapazitätsbereich = 10 nF → 3.3µF
Kapazität min. = 10nF

Polyesterkondensatorsortiment CCC-52. Dieses Polyesterfolienkondensator-Sortiment von Nova enthält eine Vielfalt an Komponenten mit 405 Einzelteilen über 16 Werte hinweg. Diese Kondensatoren sind ideal für kostensensitive Anwendungen und haben ein Dielektrikum aus Polyesterfolie. Sie sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
PET
Stückzahl:
440
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial:
Polyester
Kapazität max.:
3.3µF
Spannungsbereich:
63V
Max. Spannung:
63V
Kapazitätsbereich:
10 nF → 3.3µF
Kapazität min.:
10nF
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, nova kondensator sortiment, kondensator sortiment, folienkondensator durchsteckmontage, 1565031, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Nova, CCC52, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 155,70*
€ 196,34*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,47*
€ 199,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB2
ab € 24,51*
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 16,00*
Zubehör
Nova
CCO-50
ab € 20,81*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.