Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K THT DIP-Schalter 6-stellig, 1-poliger Ein/Ausschalter Berylliumkupfer (Kontakt), Messing (Klemme) 100 mA @ 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1558953
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     BPA06B
EAN/GTIN:
     5059039046256
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter schieber
Positionenanzahl = 6
Montageart = THT
Kontaktanordnung = SPST
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = erhöhter Schieber
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 5 V dc, 25 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C
Nennspannung = 5 V dc, 24V dc
Durchschlagsfestigkeit = 300V ac
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
6
Montageart:
THT
Kontaktanordnung:
SPST
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
erhöhter Schieber
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 5 V dc, 25 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +85°C
Nennspannung:
5 V dc, 24V dc
Durchschlagsfestigkeit:
300V ac
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, 1558953, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, C & K, BPA06B, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.