Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K DIP-Schalter Kodierschalter 10-stellig Berylliumkupfer (Kontakt), Messing (Klemme) 0,4 VA, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1558843
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     CRD10RM0SBR
EAN/GTIN:
     5059039045921
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer (Kontakt), Messing (Klemme)
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Kodierschalter
Kontaktnennstrom = 0,4 VA
Lebensdauer mechanisch = 30000Művelet
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C
Nennspannung = 0.4 V ac, 20V ac/dc
Durchschlagsfestigkeit = 300V ac
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer (Kontakt), Messing (Klemme)
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Kodierschalter
Kontaktnennstrom:
0,4 VA
Lebensdauer mechanisch:
30000Művelet
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +85°C
Nennspannung:
0.4 V ac, 20V ac/dc
Durchschlagsfestigkeit:
300V ac
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, codierschalter, 1558843, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, C & K, CRD10RM0SBR, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,70*
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 9,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.