Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K THT DIP-Schalter 6-stellig, 1-poliger Ein/Ausschalter Berylliumkupfer (Kontakt), Messing (Klemme) 100 mA @ 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1558832
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     BPA06B
EAN/GTIN:
     5059039045242
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter schieber
Positionenanzahl = 6
Montageart = THT
Kontaktanordnung = SPST
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = erhöhter Schieber
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 5 V dc, 25 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C
Nennspannung = 5 V dc, 24V dc
Durchschlagsfestigkeit = 300V ac

Die DIP-Schalter von C&K sind für SMD-, Durchsteck-, rechtwinklige und vertikale Montage erhältlich.Tragbare elektronische Geräte und tragbare Computer Messtechnik und Steuerung Adressschalter für industrielle Steuerungen Computer und Peripheriegeräte (Logikschalter, Datenspeichergeräte) Automatisierungskomponenten (z. B. Zeitgeber) Funktionssteuerung in zahlreichen Anwendungen Sicherheitsfunktionen (Alarme, Zugriffskontrollen, Rauchmelder)Kontakte mit seitlicher Betätigung Erhältlich als Durchsteck- und SMD-Modelle Kontakt mit hohem Anpressdruck erfordert keine Bandabdichtung zum Waschen Adressschalter für industrielle Steuerungen Logikschalter für Computer und Peripheriegeräte Funktionssteuerung für zahlreiche Anwendungen
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
6
Montageart:
THT
Kontaktanordnung:
SPST
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
erhöhter Schieber
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 5 V dc, 25 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +85°C
Nennspannung:
5 V dc, 24V dc
Durchschlagsfestigkeit:
300V ac
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, 1558832, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, C & K, BPA06B, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.