Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1557884
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SQT-104-01-F-D-RA
EAN/GTIN:
     5059041322195
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 8polig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.1A
Betriebsspannung = 250 V, 281 V
Serie = SQT
Kontaktmaterial = Bronze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.1A
Betriebsspannung:
250 V, 281 V
Serie:
SQT
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1557884, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SQT10401FDRA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,58*
€ 30,4402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.