Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 200mA, 1 Linearregler SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-155125
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZSR500GTA
EAN/GTIN:
     5059043355412
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 40 mV
Load-Regulation = 25 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.35mA
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.55 x 3.55 x 1.65mm
Eingangsspannung min. = 7 V
Länge = 6.55mm

Lineare Spannungsregler Serie ZSR, Diodes Inc. Der Positiv-Spannungsregler Diodes Inc Serie ZSR liefert eine feste Ausgangsspannung von 3 V bis 10 V bei Ausgangsströmen von bis zu 200 mA. Der Spannungsregler kann in verschiedenen Anwendungen und elektronischen Produkten eingesetzt werden wie Netzteilen, in der integrierten Nachregelung, und er ist zudem in Industrie- und Verbraucheranwendungen verwendbar. Der robuste lineare Spannungsregler-IC kommt komplett mit thermischer Abschaltung und interner Strombegrenzung.. Ausgangsstrom: 200 mA Feste Ausgangsspannungen: 3 V, 3,3 V, 5 V, 8 V und 10 V Sehr niedriger Ruhestrom (35 μA) Ausgangsspannungstoleranz: 2,5 % Interne Kurzschluss-Strombegrenzung Kleines SOT223-Gehäuse Stabil Keine externen Komponenten
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
40 mV
Load-Regulation:
25 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.35mA
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.55 x 3.55 x 1.65mm
Eingangsspannung min.:
7 V
Länge:
6.55mm
Weitere Suchbegriffe: 155125, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, ZSR500GTA, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 0,347*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,59*
1 Tag
460
1
€ 14,99*
ab € 0,425*
€ 1,584*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,87*
€ 2,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.