Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 5V; 0,2A; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 5V; 0,2A; SOT223
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 5V; 0,2A; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-ZSR500GTA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZSR500GTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SOT223
Toleranz: ±2,5%
Ausgangsspannung: 5V
Ausgangsstrom: 0,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 7...20V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: ZSR
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;Linie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 0,337*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,58*
1000
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,76*
1 Tag
160
1
€ 14,99*
ab € 0,425*
€ 1,584*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 337,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.