Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Super 77 Sprühkleber Aerosol Beige, Spray 500 ml, für Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M Super 77 Sprühkleber Aerosol Beige, Spray 500 ml, für Metall, Kunststoff
3M Super 77 Sprühkleber Aerosol Beige, Spray 500 ml, für Metall, Kunststoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1548156
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000116782
EAN/GTIN:
     5010027827882
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Klebertyp = Sprühkleber
Anwendung = Mauerwerk, Metall, Papier, Putz
Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff
Farbe = Beige
Produktform = Aerosol
Gebinde Typ = Spray
Verpackungseinheit = 500 ml
Geruch = Lösungsmittel

3M TM Spray 77 - Mehrzweck-Klebstoff, 500 ml, BeigeDer 3M 3M™ Super™ 77 Multi-Purpose-Spraykleber ist ein extrem vielseitiger, schnell trocknender Klebstoff, der sich an eine Reihe leichter Materialien bindet. Mit dem Aerosol kann der Klebstoff leicht abgegeben werden, sodass Sie eine große Oberfläche abdecken können, ohne die Haltekraft zu beeinträchtigen. Eigenschaften und Vorteile• Vielseitiger Klebstoff, der eine Vielzahl von leichten Materialien wie Glasfaser, Schaum, Polystyrol, Papier, Filz, Holz, Kunststoff und mehr verbindet • aggressive Haftung, die eine hohe anfängliche Haltekraft bietet Ausreichend Zeit zum Öffnen, um die Materialien richtig zu positionieren • Geringe Einweichen, sodass Sie Zeit haben, die beste Passform für Ihre Teile zu finden • Weiche, nicht vertiefende Klebelinien • Auf Fingerdruck - Verklebung der Stromversorgung Für Substrate von Papier bis Metall Anwendungen Der Sprühkleber Super 77 wird für starke, schnelle und dauerhafte Verbindungen mit leichten Materialien verwendet. Das Spray ermöglicht eine große Abdeckung, insbesondere beim Verlegen eines neuen Teppichs. Anderes Material, auf dem es verwendet werden kann: • Papiere • Stoffe • Kunststoffe • Holz Häufig gestellte Fragen Wie lange dauert das Trocknen des Sprühklebers?Dies variiert von Behälter zu Behälter. Sie müssen immer die Anweisungen des Herstellers überprüfen. Einige Sprühkleber können innerhalb von 15 bis 20 Minuten trocknen und einstellen, während andere bis zu 12 oder sogar 24 Stunden dauern können.Welche Haltbarkeit hat dieser Klebstoff?Ein ungeöffneter Behälter hat eine Haltbarkeit von ca. 15 Monaten ab Versanddatum von 3M.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar Haushaltsanwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Sprühkleber
Anwendung:
Mauerwerk, Metall, Papier, Putz
Materialkompatibilität:
Metall, Kunststoff
Farbe:
Beige
Produktform:
Aerosol
Gebinde Typ:
Spray
Verpackungseinheit:
500 ml
Geruch:
Lösungsmittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Sprühkleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, sprühkleber 3m 500ml, glasfaser reiniger, glasfaser-reiniger 3m, 1548156, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, 3M, 7000116782, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 16,55*
€ 19,74*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,71*
€ 19,93*
12
€ 4,80*
ab € 16,95*
€ 20,16*
12
€ 4,80*
ab € 16,99*
€ 20,16*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02942* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.