Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RawlPlug Bolzenanker M12, Ø 20mm x 105mm Stärke 25mm max. Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RawlPlug Bolzenanker M12, Ø 20mm x 105mm Stärke 25mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1542554
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     RBL2-M12/25W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12x280
Gewindegröße = M12
Typ = Ankerdübel frei
Länge = 105mm
Befestigungslochdurchmesser = 20mm
Fixierungsstärke max. = 25mm
Material = Stahl

Anchor für Rawl FixingsDie Rawl Fixings sind eine M12-Gewindegröße, 13 mm Lochdurchmesser, universeller, expandierender Anchor mit loser Schraube. Er wurde für gerissenen und rissfreien Beton mit einer Länge von 105 mm entwickelt.Eigenschaften und Vorteile• Bolzenlängen geeignet für Befestigungsstärken von bis zu 25 mm • Ausgezeichnete Toleranz gegenüber Schwankungen der Lochgröße • Aderendhülse mit Lochdurchmesser markiert, um eine korrekte Installation zu gewährleisten • Optimale Geometrie für maximale Ausdehnung in allen empfohlenen SubstratenAnwendungen• Rolltore • Brandschutztüren • Stahlarbeiten • Sicherheitsgitter • Schwere Maschinen • Rohrleitungs-/KanalunterstützungZertifizierungen• CE-zertifiziert • ETA-11/0479 • Bruchbeton C20/25-C50/60 • Nicht gerissener Beton C20/25-C50/60
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Typ:
Ankerdübel frei
Länge:
105mm
Befestigungslochdurchmesser:
20mm
Fixierungsstärke max.:
25mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen, 1542554, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RawlPlug, RBL2M1225W, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,05*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 4,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 130,97*
€ 155,85
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 129,16*
€ 153,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 124,00*
€ 147,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 117,16*
€ 139,42
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 102,05*
€ 121,44
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.