Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RawlPlug Bolzenanker M6, Ø 12mm x 85mm Stärke 40mm max. Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1542544
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     RBL2-M06/40W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m6x70
Gewindegröße = M6
Typ = Ankerdübel frei
Länge = 85mm
Befestigungslochdurchmesser = 12mm
Fixierungsstärke max. = 40mm
Material = Stahl

RAWLPLOCKE R-RBL2 RAWLBolt Mechanischer expandierender Schutzabschirmung Anchor Plug Loose Bolt. Dies ist das R-RBL2-Modell von Rawlbolt Anchor Stopfens mit erweitertem Schutzschild, die lose Bolzenserie, die sich ideal für den Einsatz mit rissem und nicht rissem Beton eignet. Der Rawlplug Rawlbolt ist der ursprüngliche mechanische Anchor mit allen anderen, die nach der Rawlbolt Einführung hergestellt wurden. Die Hülse des Rawlbolt dehnt sich aus, in 3-teilig, um Ihnen maximale Sicherheit und optimale Last zu bieten, und kann in jedem Material verwendet werden. Verschiedene Durchmesser von Rawlbeide sind von M6 bis M20 erhältlich, und der R-RBL2 ist hauptsächlich für den Einsatz in rissem und rissfreiem Beton (ETA-Option 1), Hohlkernplatten, Bodenblöcken und Keramik vorgesehen. Die Serie RBL2 wird auch für Anwendungen empfohlen, die Feuerbeständigkeit erfordern. Dieser mechanische Anchor mit loser Schraube ist wirklich universell einsetzbar und gehört damit zu den beliebtesten losen Schrauben auf dem Markt. Eigenschaften und Vorteile. Anchor für mechanische Abschirmung R-RBL2-RAWLBolt. Loser Bolzen Universell einsetzbar. Expandiert Empfohlen für Anwendungen, bei denen Feuerbeständigkeit erforderlich ist. Erweiterung (3-teilig). Maximale Sicherheit und optimale Last. Durchmesser von M6 bis M20 erhältlich. Für den Einsatz in jedem Substrat. Für den Einsatz in rissem und nicht rissem Beton (ETA-Option 1), Hohlkernplatten, Bodenblöcken und Keramik. Typische Anwendungen für die mechanischen Anchor Loose Bolzenbefestigungen R-RBL2 Rawlbolt. • Rolltore Brandschutztüren. Strukturstahlarbeiten. Sicherheitsgitter. • Schwere Maschinen Rohrleitungen und Kanalstützen. Material, mit dem die R-RBL2-Maureranker mit loser Schraube kompatibel sind? Zugelassen für den Einsatz in: Gerissener Beton C20/25-C50/60. Nicht gecrackter Beton C20/25-C50/60. Unverstärkter Beton. Stahlbeton. Massiver Tonziegel ≥ 20 MPa. Hohler leichter Betonblock LAC 5 ≥ 5 MPa. Hohler Kalksandstein ≥ 15 MPa. Hohlfußblock aus Beton (Teriva). Hohlkern Slab C20/25. Hohlkern Slab C30/37-C50/60. Nicht geeignet für Hohlraumwand- oder Gipskartonwandbefestigung. R-RBL2 Radlbolzenbefestigungen mit Gewinde und losen Bolzenankern erhältlich? Best.-Nr.( 1542496) 1542496, M6, 12 mm x 55 mm. Best.-Nr.( 1542497) 1542497, M6, 12 mm x 75 mm. Best.-Nr.( 1542544) 1542544, M6, 12 mm x 85 mm. Best.-Nr.( 1542545) 1542545, M8, 14 mm x 65 mm. Best.-Nr.( 1542546) 1542546, M8, 14 mm x 80 mm. Best.-Nr.( 1542547) 1542547, M8, 14 mm x 95 mm. Best.-Nr.( 1542548) 1542548, M10, 16 mm x 75 mm. Best.-Nr.( 1542550) 1542550, M10, 16 mm x 90 mm. Best.-Nr.( 1542551) 1542551, M10, 16 mm x 115 mm. Best.-Nr.( 1542552) 1542552, M10, 16 mm x 140 mm. Best.-Nr.( 1542553) 1542553, M12, 20 mm x 90 mm. Best.-Nr.( 1542557) 1542557, M12, 20 mm x 180 mm. Best.-Nr.( 1542560) 1542560, M8, Auswurfschraube, 14 mm x 75 mm. Best.-Nr.( 1542561) 1542561, M8, Auswurfschraube, 14 mm x 90 mm. Best.-Nr.( 1542562) 1542562, M8, Auswurfschraube, 14 mm x 125 mm. Best.-Nr.( 1542563) 1542563, M10, Auswurfschraube, 16 mm x 90 m. Best.-Nr.( 1542565) 1542565, M10, Auswurfschraube, 16 mm x 135 m. Best.-Nr.( 1542568) 1542568, M12, Auswurfschraube, 20 mm x 170 mm. Wie werden die losen Schraubenanker R-RBL2 Rawlbolt verwendet? Bohren Sie ein Loch (mit vorgebohrtem Loch), um sicherzustellen, dass es den richtigen Durchmesser und die richtige Tiefe hat. Reinigen Sie das gebohrte Loch, um alle Rückstände und Staub zu entfernen (wichtig, um alles gründlich zu entfernen, verwenden Sie eine Blaspumpe). Entfernen Sie die vormontierte Schraube und Unterlegscheibe. Setzen Sie die Abschirmung in das gebohrte Loch ein und klopfen Sie vorsichtig in das Loch, bis es bündig mit der Oberfläche ist. Stecken Sie die Schraube mit der Unterlegscheibe durch die Befestigung und in die Abschirmung. Ziehen Sie die Befestigung vorsichtig, nur mit dem empfohlenen Drehmoment an.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Typ:
Ankerdübel frei
Länge:
85mm
Befestigungslochdurchmesser:
12mm
Fixierungsstärke max.:
40mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m6, 1542544, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RawlPlug, RBL2M0640W, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 59,76*
€ 71,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 59,10*
€ 70,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 56,56*
€ 67,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 52,71*
€ 62,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 52,54*
€ 62,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 44,10*
€ 52,48
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.