Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifbockscheibe Siliziumkarbid Mittel, 76.2mm x 50.8mm Entgratungs- und Finishingscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-154205
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FS-WL B18759
EAN/GTIN:
     5059041920544
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
schleifbockscheibe
3m schleifbockscheibe
Schleifmaterial = Siliziumkarbid
Klasse = Mittel
Durchmesser = 76.2mm
Breite = 50.8mm
Scheibentyp = Entgratungs- und Finishingscheibe

Siliziumkarbid-Schleifscheiben F-WL. Scotch-Brite-Endbearbeitungsräder sorgen für konsistente Ergebnisse während der gesamten Produktlebensdauer. Ändert die Geometrie des Werkstücks nicht und erzeugt gleichmäßige Oberflächengüten ohne Rattermarkierungen, insbesondere auf Edelstahl. Zum Schlichten, Polieren, Mischen oder Entgraten verwenden Sie ein Scotch-Brite-Endbearbeitungsrad. Unsere Endbearbeitungsräder sind konvolut konstruiert und haben eine Kombination aus mineralischen Qualitäten und weicher Dichte, wodurch sie für Endbearbeitungsanwendungen geeignet sind, bei denen ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und eine geringere Dichte erforderlich sind. Ihre konvolute Konstruktion sorgt für einen ausgeglichenen, reibungslosen Lauf, und die mäßige Aggressivität und die leichtere Dichte sorgen für kontrollierten Verschleiß für konsistente Ergebnisse über die Lebensdauer des Rades. Das offene Vliesgewebe läuft kühl und verringert die Auswirkungen auf wärmeempfindliche Materialien. Scotch-Brite-Endbearbeitungsräder bieten Reinigung und Endbearbeitung für Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer und andere Metalle. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumoxid-/Siliziumkarbid-Konstruktion Sehr anpassungsfähig für eine gleichmäßige Endbearbeitung auf konturierten, gebogenen und anderen Oberflächen Moderate Aggressivität und leichtere Dichte sorgen für kontrollierten Verschleiß für konsistente Ergebnisse Konvolutbauweise sorgt für ein ausgewogenes, leichtgängeres Laufrad. Anwendungen. Endbearbeitung Polieren Gerade Linie - gebürstete Oberfläche und Blending. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Siliziumkarbid
Klasse:
Mittel
Durchmesser:
76.2mm
Breite:
50.8mm
Scheibentyp:
Entgratungs- und Finishingscheibe
Weitere Suchbegriffe: 154205, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbockscheiben, 3M, FSWLB18759, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.