Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Zirkonoxid Aluminium Fächerschleifscheibe Ø 115mm, Korngröße P120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-153583
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M556D B61791
EAN/GTIN:
     5059041920513
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Scheibentyp = Fächerschleifscheibemm
Schleifmaterial = Zirkonoxid Aluminium
Bohrungsgröße = 22mm
Korngröße = P120
Klasse = Fein
Drehzahl max. = 13000U/min
Anwendung = Schleifen und Blending
Modell = PN65026

3M-Flachscheibe 566A. Dieses Klappenrad stellt das 3M TM 566A vor und bietet ein vielseitiges Einscheibensystem mit selbstschärfenden Aluminiumoxid-Zirkonoxid. Dieses Schleifmittel ist in der Lage, eine höhere Langlebigkeit und Schnittleistung gegenüber Aluminiumoxid zu bieten. Die starke Polyester-Baumwolle-Rückseite bietet große Flexibilität und unterstützt einen schnellen Schnitt bei mittleren bis hohen Schleifdrücken und bei der Endbearbeitung. Direkt auf einen Winkelschleifer zu laufen, ist ein einstufiges System zum Schleifen und Mischen. Die 566A ist eine großartige Scheibe, wenn Haltbarkeit für mittelschweres Schleifen, kleine Schweißnähte, Oberflächenbearbeitung und Oberflächenvorbereitungen erforderlich ist. Es gibt verschiedene Sorten von Getreide: • ; 153-498 153-498 ist ein flaches 3M 566A-Flaschenrad mit P40-Körnung • ; 153-599 153-599 ist ein flaches 3M 566A-Flaschenrad mit P80-Körnung • ; 153-583 153-583 ist ein flaches 3M 566A-Flaschenrad mit P120-Körnung • ; 153-511 153-511 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P40-Körnung • ; 153-527 153-527 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P60-Körnung • ; 153-606 153-606 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P80-Körnung • ; 153-612 153-612 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P120-Körnung • ; 153-628 153-628 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P40-Körnung • ; 153-555 153-555 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P60-Körnung • ; 153-533 153-533 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P80-Körnung • ; 153-549 153-549 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P120-Körnung. Eigenschaften und Vorteile. • Aufsetzen eines Winkelschleifers 566A Scheiben sind ein einstufiges System zum Schleife
Weitere Informationen:
Scheibentyp:
Fächerschleifscheibemm
Schleifmaterial:
Zirkonoxid Aluminium
Bohrungsgröße:
22mm
Korngröße:
P120
Klasse:
Fein
Drehzahl max.:
13000U/min
Anwendung:
Schleifen und Blending
Modell:
PN65026
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 115x22mm k120, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, 153583, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, 3M, 3M556DB61791, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.