Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Zirkonoxid Aluminium Fächerschleifscheibe Ø 125mm, Korngröße P120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-153549
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M556D B61795
EAN/GTIN:
     5059041923477
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Scheibentyp = Fächerschleifscheibe
Schleifmaterial = Zirkonoxid Aluminium
Bohrungsgröße = 22mm
Korngröße = P120
Klasse = Fein
Drehzahl max. = 12000U/min
Anwendung = Schleifen und Blending
Modell = PN65026

3M-Flachscheibe 566A. Dieses Klappenrad stellt das 3M TM 566A vor und bietet ein vielseitiges Einscheibensystem mit selbstschärfenden Aluminiumoxid-Zirkonoxid. Dieses Schleifmittel ist in der Lage, eine höhere Langlebigkeit und Schnittleistung gegenüber Aluminiumoxid zu bieten. Die starke Polyester-Baumwolle-Rückseite bietet große Flexibilität und unterstützt einen schnellen Schnitt bei mittleren bis hohen Schleifdrücken und bei der Endbearbeitung. Direkt auf einen Winkelschleifer zu laufen, ist ein einstufiges System zum Schleifen und Mischen. Die 566A ist eine großartige Scheibe, wenn Haltbarkeit für mittelschweres Schleifen, kleine Schweißnähte, Oberflächenbearbeitung und Oberflächenvorbereitungen erforderlich ist. Es gibt verschiedene Sorten von Getreide: 153-498 153-498 ist ein flaches 3M 566A-Flaschenrad mit P40-Körnung 153-599 153-599 ist ein flaches 3M 566A-Flaschenrad mit P80-Körnung 153-583 153-583 ist ein flaches 3M 566A-Flaschenrad mit P120-Körnung 153-511 153-511 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P40-Körnung 153-527 153-527 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P60-Körnung 153-606 153-606 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P80-Körnung 153-612 153-612 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P120-Körnung 153-628 153-628 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P40-Körnung 153-555 153-555 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P60-Körnung 153-533 153-533 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P80-Körnung 153-549 153-549 ist ein abgerundetes 3M 566A-Flapen-Rad mit P120-Körnung. Eigenschaften und Vorteile. Aufsetzen eines Winkelschleifers 566A Scheiben sind ein einstufiges System zum Schleifen und Mixen Zirkonkorung ist selbstschärfend und bietet eine verlängerte Lebensdauer sowie mehr Schnittleistung als Aluminiumoxid, und reduziert somit die Ersatzteilkosten Die feste Y-Gewicht-Trägerschicht aus Polyester-Baumwolle bietet eine hohe Flexibilität und unterstützt ein schnelles Schneiden beim Schleifen mit mittlerem bis hohem Druck und bei der Fertigbearbeitung Die Schnellwechselscheibe vereinfacht den Scheibenwechsel und benötigt keinerlei Handwerkzeuge. Anwendungen. Klappenscheiben sind eine Art Elektrowerkzeugzubehör, das in Verbindung mit Winkelschleifern zum Schleifen, Mischen und Entfernen überschüssigen Materials verwendet werden kann, je nachdem, für welche Aufgabe sie verwendet werden. Klappenscheiben sind in verschiedenen Körnungsgrößen erhältlich und jede Körnung ist mehr oder weniger geeignet zum Entfernen überschüssigen Materials von Schweißnähten oder zum Entfernen von Rost, Entkalken, Vorbereiten von Oberflächen zum Lackieren oder Polieren und für andere Oberflächenbehandlungen. Sie werden auch häufig verwendet in: Bauindustrie Kfz-Technik und -Fertigung Schiff- und Bootsherstellung Metallfertigung Für den Heimwerker. Sind Klappenscheiben effektiver als Standard-Schleifscheiben?. Während beide Scheiben für Holz- und Metalloberflächen verwendet werden können, sind Klappenscheiben besser für den Einsatz mit Metall geeignet. Schleifscheiben sind besser zum Entfernen von Material von einer Oberfläche geeignet, aber zum Schleifen von Metalloberflächen ist die Klappenscheibe eine haltbarere und langlebige Lösung Durable. Sie haben sogar einige Vorteile gegenüber Schleifscheiben, da sie zwar Metall nicht so aggressiv entfernen, aber etwas sicherer zu verwenden sind und weniger Funken erzeugen. Was ist der Unterschied zwischen Klappenscheiben und Klappenrädern?. Klappenscheiben sind für den Einsatz mit tragbaren Geräten wie Winkel-Schleifmaschinen konzipiert, die über eine Oberfläche oder ein Medium bewegt werden, die geschliffen oder poliert werden muss. Klappenräder wurden ursprünglich für den Einsatz mit einer statischen Maschine wie einer festen Schwabbelmaschine entwickelt, bei der das Medium gegen den Riemen eingesetzt wird. Klappenräder können jedoch auch an tragbaren Drehwerkzeugen wie elektrischen Bohrern verwendet werden. Ein Klappenrad trifft auf eine weniger regelmäßige Oberfläche als eine Klappenscheibe, d. H. Es gibt weniger gleichmäßige Kratzer, was besonders für Metallbücken und Polieren wünschenswert ist. Sie halten auch länger als herkömmliche Scheiben, da die Klappen von außen verschleißen, anstatt durchgängig über eine Scheibenoberfläche zu verlaufen. Herkömmliche Klappenscheiben können jedoch eine kostengünstigere Lösung für weniger spezialisierte Anwendungen darstellen. Wie sollten diese Räder gelagert werden?. Um sie in einem idealen Zustand zu halten, sollten Klappenscheiben flach gelagert werden, um Feuchtigkeit und Frost oder große Temperaturschwankungen zu vermeiden. Was bedeuten Körnungsgrößen?. P40-Körnung - nützlich, wenn Sie schweres Material von einer Oberfläche entfernen müssen. P60-Körnung - Wenn Sie Material von einer Oberfläche entfernen müssen, aber die Oberfläche verbessern müssen. P80 Grit - Dies ist nur für leichte Zerspanung und scharfe Gegenstände vorgesehen. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Scheibentyp:
Fächerschleifscheibe
Schleifmaterial:
Zirkonoxid Aluminium
Bohrungsgröße:
22mm
Korngröße:
P120
Klasse:
Fein
Drehzahl max.:
12000U/min
Anwendung:
Schleifen und Blending
Modell:
PN65026
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k120, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, 153549, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, 3M, 3M556DB61795, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1849841
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.