| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1534153 Herst.-Nr.: NE182AEESNP6AMP EAN/GTIN: 5059039053704 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Nein Montageart = THT Kontaktanordnung = DPST Nennspannung = 100 V dc, 250 V ac Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac Kontaktmaterial = Kupferlegierung Herst.-Teile-Nr. = NE182AEESNP6AMP
C&K-DrucktastenschalterDie C&K-Drucktaste ist ein zweipoliger Einweg-Rastschalter (DPST). Es handelt sich um eine einfache Art von Drucktaste, die verwendet wird, wenn eine Art von Aktion in einer Maschine durchgeführt werden muss. Der Schalter ist mit flachen oder geformten Oberflächen erhältlich. Der Nennstrom beträgt 6 A.Eigenschaften und Vorteile• Kupferlegierung wird als Kontaktmaterial verwendet • Montageart Durchgangsbohrung • Lebensdauer bis zu 100000 Zyklen • Die Nennspannung beträgt 100 V dc • Drahtlosoption erhältlich • Ohne KappenbetätigungselementAnwendungen• Kommerzielle und industrielle Schnittstelle • Medizinische Schnittstelle • Audio-AuswahlZertifizierungen• cULus • ENEC • UL-Zulassung Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Montageart: | THT | Kontaktanordnung: | DPST | Nennspannung: | 100 V dc, 250 V ac | Kontaktnennstrom: | 6 A @ 250 V ac | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Herst.-Teile-Nr.: | NE182AEESNP6AMP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 6a, 1534153, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, C & K, NE182AEESNP6AMP, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,14* | € 8,19* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,55* | € 10,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 819,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|