Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Druckschalter Rastend THT, EIN-AUS Schalter, 2-polig 100 V dc, 250 V ac / 6 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1534152
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     NE182AEESNL6AMP
EAN/GTIN:
     5059039044870
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Nein
Montageart = THT
Kontaktanordnung = DPST
Nennspannung = 100 V dc, 250 V ac
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Gehäusefarbe = Grün

C&K-DrucktastenschalterDie C&K-Drucktaste ist ein zweipoliger Einweg-Rastschalter (DPST). Es handelt sich um eine einfache Art von Drucktaste, die verwendet wird, wenn eine Art von Aktion in einer Maschine durchgeführt werden muss. Der Schalter ist mit flachen oder geformten Oberflächen erhältlich. Der Nennstrom beträgt 6 A.Eigenschaften und Vorteile• Kupferlegierung wird als Kontaktmaterial verwendet • Montageart Durchgangsbohrung • Stößelbetätigungselement • Die Nennspannung beträgt 100 V dcAnwendungen• Kommerzielle und industrielle Schnittstelle • Medizinische Schnittstelle • Audio-AuswahlZertifizierungen• cULus • ENEC • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
THT
Kontaktanordnung:
DPST
Nennspannung:
100 V dc, 250 V ac
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäusefarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 6a, 1534152, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, C & K, NE182AEESNL6AMP, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,53*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 8,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 553,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.