Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Speichen Handrad, Rad ø 125mm, 12mm, 65mm Gebohrte Nabe, Rad Mat. Polypropylen, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1533739
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     79211-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrad
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Grifftyp = Kurbel
Speichen = Ja
Raddurchmesser = 125mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = 12mm
Gewindebohrungstiefe = 65mm
Gebohrte Nabe = Ja
Radmaterial = Polypropylen
Einsatz-Material = Edelstahl
Farbe = Schwarz

Speichen-Handräder aus Technopolymer, von Elesa. Beim VRTP-P-SST von Elesa handelt es sich um ein schwarzes Speichen-Handrad aus Edelstahl, das gemäß FDA (US- Food and Drug Administration) zertifiziert ist. Eigenschaften und Vorteile. BOSS-CAP verfügt über eine selbstklebende Frontplatte. Drehgriff. Zertifiziert gemäß FDA. Typische Anwendungen:. Entwickelt für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie, Pharmaindustrie und Medizin.
Weitere Informationen:
Grifftyp:
Kurbel
Speichen:
Ja
Raddurchmesser:
125mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
12mm
Gewindebohrungstiefe:
65mm
Gebohrte Nabe:
Ja
Radmaterial:
Polypropylen
Einsatz-Material:
Edelstahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrolle, Speichen-Handrad, Speichenhandrad, edelstahl handrad, handrad, elesa handrad, 1533739, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Handräder, Elesa, 79211R, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Hand Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.