Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluftspray Butan 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1531978
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1531978
EAN/GTIN:
     5056279069816
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Gebindegröße = 400 ml
Gebinde Typ = Spray
Aktive Chemikalie = Butan
Entflammbar = Ja
Umkehrbar = Nein

RS Pro DruckluftsprayDas RS Pro 400 ml Butan-Druckluftspray ist ein nicht invertierbares entflammbares Sprühspray. Der ERFD4000 entfernt sicher Staub und Verunreinigungen in der Luft. Das Druckluftspray ist besonders nützlich zum Entfernen von Schmutz und Verunreinigungen aus empfindlichen und unzugänglichen Bereichen von elektrischen und elektronischen Geräten. Achten Sie darauf, das Sprühspray entweder in vertikaler Position oder in einem Winkel von nicht mehr als 60° zu verwenden, um ein Einfrieren zu vermeiden. Vermeiden Sie es, es direkt auf stromführende Geräte zu sprühen, da es sich um ein entflammbares Treibmittel handelt. Hinweis Verwenden Sie ERFD400 nicht für längere Blasten - die Oberfläche des Behälters bildet FrostEigenschaften und VorteileUmweltfreundliches Treibgas, reines komprimiertes Inert Ideal zum Entfernen von Partikeln von unzugänglichen Bereichen und empfindlichen Geräten Nicht invertierbares entzündliches Spray
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 ml
Gebinde Typ:
Spray
Aktive Chemikalie:
Butan
Entflammbar:
Ja
Umkehrbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, rs pro druckluftspray 400 ml, druckgas spray, druckgasreiniger 400 ml, 1531978, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Druckluft, RS PRO, ERFD400, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Air Dusters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.