Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, X FT-CAP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±5% / 25V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1526130
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206X106J3RACTU
EAN/GTIN:
     5059043691138
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.3 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 3.3mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Serie = X FT-CAP
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.3 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
3.3mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Serie:
X FT-CAP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, 1526130, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1206X106J3RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.