Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 4.7μF ±5% / 10V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1525578
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C475J8RACAUTO
EAN/GTIN:
     5059043634180
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 10v, 1525578, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805C475J8RACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,428*
Lager 108
250
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Mindestbestellmenge: 250 Packungen ( entspricht € 447,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.