Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 200μF 0 to +25% / 220V ac, Ø 39mm x 116mm, °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1511543
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     200MS22ACMA1STD
EAN/GTIN:
     5059043664316
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Kapazität = 200µF
Spannung = 220V ac
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 39 x 116mm
Höhe = 116mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Durchmesser = 39mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Lebensdauer = 500 h @ +60 °C
Serie = MS

Die Motoranlaufkondensatoren von KEMET sind in einem runden Gussgehäuse untergebracht, das Kriech- und Sicherheitsabstände nach IEC 60335-1 und Brennbarkeitseigenschaften nach UL94-V1 erfüllt. Sie verfügen über doppelte 6,3-mm-Schnellanschlussklemmen.Die Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der MS/MD-Serie von KEMET sind ausschließlich für den intermittierenden Betrieb konzipiert und halten der Wechselspannung stand, die während des Starts am Motor anliegt. Die Kondensatorbauweise besteht entweder aus Doppelanoden- oder O-Wicklungen (Doppelanode und Schwimmkathode), die in einem gegossenen Kunststoffgehäuse untergebracht sind. Die MD-Serie von KEMET ist für die definierten Nennwerte nach IEC 60252-2 VDE-geprüft.Zeitweises Starten von AC-MotorDoppel-Amp-Tags, 6,3 mm (Schnellverbindungen)VDE-geprüft nach IEC 60252–2
Weitere Informationen:
Kapazität:
200µF
Spannung:
220V ac
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
39 x 116mm
Höhe:
116mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Durchmesser:
39mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Lebensdauer:
500 h @ +60 °C
Serie:
MS
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Elko, Becherelko, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, anlaufkondensator 200µf, 1511543, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, 200MS22ACMA1STD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
72
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 14,69*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 7,52*
€ 16,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 1.057,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.