Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1511512
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1511512
EAN/GTIN:
     5056279069649
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Produkttyp = Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 1
Sechskantschlüsselgröße = 2.5mm
Form = T
Spitzentyp = Sechskant
Ausführung kurz/lang = lang
Material/Stoff = CrV-Stahl

RS Pro Innensechskantschlüssel mit T-GriffDer RS Pro Innensechskantschlüssel mit T-Griff ist ein Schlüssel mit langem Griff. Die Schlüssel sind aus Chrom-Vanadium-Stahl mit chemisch schwarzer Oberfläche hergestellt.T-GriffInnensechskantschlüsselLanger GriffChrom-Vanadium-StahlSchwarze OberflächeVerschiedene Größen verfügbarDer RS Pro Innensechskantschlüssel mit T-Griff ist ein Schlüssel mit langem Griff. Die Schlüssel sind aus Chrom-Vanadium-Stahl mit chemisch schwarzer Oberfläche hergestellt.T-Griff Innensechskantschlüssel Langer Griff Chrom-Vanadium-Stahl Schwarze Oberfläche Verschiedene Größen verfügbar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
1
Sechskantschlüsselgröße:
2.5mm
Form:
T
Spitzentyp:
Sechskant
Ausführung kurz/lang:
lang
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.