Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SPTAF 1/ 6-5.0-LL Printklemme / Stecker gewinkelt, für Durchsteckmontage, 6-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1511381
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1864477
EAN/GTIN:
     4055626246055
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 13.5A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 320 V
Serie = SPTAF 1/ 6-5.0-LL
Breite = 11mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
13.5A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
320 V
Serie:
SPTAF 1/ 6-5.0-LL
Breite:
11mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder phoenix contact 6 polig, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme phoenix contact, 1511381, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Phoenix Contact, 1864477, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0126*
€ 1,3326*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,14*
€ 1,49*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3536*
€ 1,7336*
9 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,3636*
€ 1,7336*
31 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,3646*
€ 1,7446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.