Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer D060E LED-Anzeige 7-Segment 4-Digit, Rot Zeichenhöhe 57mm Tafelmontage, Aufhängmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-150574
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     D060E.04S4A01
EAN/GTIN:
     5059040005914
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 4
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Zeichenhöhe = 57mm
Montage Typ = Tafelmontage, Aufhängmontage
Lichtstärke = 1000 lx
Grundfarbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +50°C

Großanzeigen Serie D 060. Anzeigen der Serie D060, sichtbar bis zu 30 m. Ziffernhöhe: 57 mm. Programmierung mit 3 Tasten unter der Anzeige. Lieferung mit Halterung für Tafel- oder Aufhängungsmontage.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
4
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Zeichenhöhe:
57mm
Montage Typ:
Tafelmontage, Aufhängmontage
Lichtstärke:
1000 lx
Grundfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 150574, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Baumer, D060E04S4A01, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,08*
€ 1.330,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,54*
€ 1.310,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,23*
€ 1.283,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,81*
€ 1.221,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,17*
€ 1.208,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.