Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, RDE, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 33nF ±10% / 100V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1504012
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDER72A333K1M1H03A
EAN/GTIN:
     5059043662985
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.15 x 3.5mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.15mm
Höhe = 3.5mm
Serie = RDE
Anschlussklemmentyp = Radial
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.15 x 3.5mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.15mm
Höhe:
3.5mm
Serie:
RDE
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, radial kondensator 100 volt, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, 1504012, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RDER72A333K1M1H03A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.