Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, RDE, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 33nF ±10% / 100V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1503997
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDER72A333K1M1H03A
EAN/GTIN:
     5059043523743
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.15 x 3.5mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.15mm
Höhe = 3.5mm
Serie = RDE
Anschlussabstand = 5 mm

Kleine Bauform und hohe KapazitätNiedriger ESR-Eigenschaften für hohe FrequenzErfüllen die Kriterien für LF (bleifrei) und HF (halogenfrei)Das Schwalllöten ist möglich, das Reflowlöten jedoch nicht.
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.15 x 3.5mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.15mm
Höhe:
3.5mm
Serie:
RDE
Anschlussabstand:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, radial kondensator 100 volt, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, 1503997, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RDER72A333K1M1H03A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
1
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,625*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 314,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.