Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, RDE, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 2pF ±0.25pF / 100V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1503983
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE5C2A2R0C0M1H03A
EAN/GTIN:
     5059043627649
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 2pF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.25pF
Abmessungen = 4 x 2.5 x 3.5mm
Länge = 4mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 3.5mm
Serie = RDE
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2pF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.25pF
Abmessungen:
4 x 2.5 x 3.5mm
Länge:
4mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
3.5mm
Serie:
RDE
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, radial kondensator 100 volt, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, 1503983, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RDE5C2A2R0C0M1H03A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,05076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,12*
€ 154,8428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,36*
€ 151,5584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,98*
€ 140,3962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,36*
€ 131,3284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,52*
€ 120,8088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.