Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1503978
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE5C1H682J1M1H03A
EAN/GTIN:
     5059043530802
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 6.8nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 4.5 x 3.15 x 3.5mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.15mm
Höhe = 3.5mm
Serie = RDE
Anschlussklemmentyp = Radial°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
4.5 x 3.15 x 3.5mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.15mm
Höhe:
3.5mm
Serie:
RDE
Anschlussklemmentyp:
Radial°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 6,8nf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 6,8nf, 1503978, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RDE5C1H682J1M1H03A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,13218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,80*
€ 403,172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 307,42*
€ 365,8298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,74*
€ 356,6906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,90*
€ 342,601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,36*
€ 314,5884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.