|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1501917 Herst.-Nr.: ILH-LS01-PR12-SC201-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der LEDs = 1 LED Farbe = Violett Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantspannung Serie = LUXEON Sunplus 35
SUNPLUS 3535 PowerStar LED-Arrays. Diese Serie von LUXEON SunPlus 35 PowerStars von Intelligent LED Solutions (ILS) verfügen über 1 LUXEON SunPlus-LED von LUMILEDS. Die Hochleistungs-LED bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz in einer Reihe von Anwendungen. LUXEON PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimale thermische Steuerung. Mit 200 mm Drähten als Standard ermöglichen PowerStar-Module eine schnelle und einfache Implementierung. Thermischer Verbindungswerkstoff (TIM) und Treiber sind verfügbar (siehe Datenblatt für kompatible Teile). Geeignete Anwendungen für die LUXEON PowerStars umfassen: Notstrombeleuchtung, Unterhaltungsbeleuchtung, Gebäudebeleuchtung und anpassbare Beleuchtung, um nur einige zu nennen. Merkmale der LUXEON-PowerStar-Module:. 1 x LUXEON SunPlus 35 LED von LUMILEDS 200-mm-Drähte Bis zu 50000 Stunden Lebensdauer (bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit) Können miteinander zu längeren Ketten verknüpft werden Kompakt und leistungsfähig Weitere Informationen:  |  | Anzahl der LEDs: | 1 | LED Farbe: | Violett | Konstantspannung oder Konstantstrom: | Konstantspannung | Serie: | LUXEON Sunplus 35 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1501917, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHLS01PR12SC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
|  |  |
| |