|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1501908 Herst.-Nr.: ILH-LC01-CYAN-SC201-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der LEDs = 1 LED Farbe = Cyan Lichtstrom typ. = 65 lm Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom Serie = LUXEON C
LUXEON PowerStar LED-Arrays. Diese Serie von LUXEON C PowerStars von Intelligent LED Solutions (ILS) verfügen über 1 LUXEON C-LED von LUMILEDS. Die Hochleistungs-LED bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz in einer Reihe von Anwendungen. LUXEON PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimale thermische Steuerung. Mit 200 mm Drähten als Standard ermöglichen PowerStar-Module eine schnelle und einfache Implementierung. Thermischer Verbindungswerkstoff (TIM) und Treiber sind verfügbar (siehe Datenblatt für kompatible Teile). Geeignete Anwendungen für die LUXEON PowerStars umfassen: Notstrombeleuchtung, Unterhaltungsbeleuchtung, Gebäudebeleuchtung und anpassbare Beleuchtung, um nur einige zu nennen. Merkmale der LUXEON-PowerStar-Module:. 1 x LUXEON-LED von LUMILEDS 200-mm-Drähte Bis zu 50000 Stunden Lebensdauer (bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit) Können miteinander zu längeren Ketten verknüpft werden Kompakt und leistungsfähig Weitere Informationen:  |  | Anzahl der LEDs: | 1 | LED Farbe: | Cyan | Lichtstrom typ.: | 65 lm | Konstantspannung oder Konstantstrom: | Konstantstrom | Serie: | LUXEON C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1501908, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHLC01CYANSC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
|  |  |
| |