Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array Rot 1.8 → 2.6V, Ø 20mm 355mW 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1501898
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IHH-OM01-HYRE-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Rot
Strahlstrom = 355mW
Außendurchmesser = 20mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = 2mm
Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom
Nennstrom = 1A
Sekundäroptik inkl. = Linse

LED-Arrays OSLON SSL 120 PowerStar
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Rot
Strahlstrom:
355mW
Außendurchmesser:
20mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
2mm
Konstantspannung oder Konstantstrom:
Konstantstrom
Nennstrom:
1A
Sekundäroptik inkl.:
Linse
Weitere Suchbegriffe: 1501898, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, IHHOM01HYRESC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.