Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array Rot 1.6 → 2.3V, Ø 20mm 250mW 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1501897
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IHH-OM01-FRED-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Rot
Strahlstrom = 250mW
Außendurchmesser = 20mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = 2mm
Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom
Nennspannung = 1.6 → 2.3V
Sekundäroptik inkl. = Linse

LED-Arrays OSLON SSL 120 PowerStar
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Rot
Strahlstrom:
250mW
Außendurchmesser:
20mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
2mm
Konstantspannung oder Konstantstrom:
Konstantstrom
Nennspannung:
1.6 → 2.3V
Sekundäroptik inkl.:
Linse
Weitere Suchbegriffe: 1501897, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, IHHOM01FREDSC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.