| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1501568 Herst.-Nr.: TTL-234X-5V-AJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = VDRIVE2- oder VMUSIC2-Module
Der TTL-234X-Konverter bietet eine serielle USB-auf-TTL-Schnittstelle mit verschiedenen Endanschlüssen.Der integrierte FT234XD bietet eine Einzel-Chip-USB-Übertragung an eine asynchrone serielle Datenschnittstelle.Das gesamte USB-Protokoll wird über die Elektronik im Kabel gehandhabt.Für direkte Verbindung mit den UART- oder E/A-Stiften eines Mikrocontrollers.UART-Schnittstelle unterstützt 7 oder 8 Datenbits, 1 oder 2 Stoppbits und ungerade, gerade, Marke, Leerstelle oder kein Parität.Die Kabel TTL-234X-5V-AJ und TTL-234X-3V3-AJ sind beide mit einem Standard-3,5-mm-Audio Jack (AJ)-Anschluss versehen. Der Unterschied zwischen den beiden Kabeln besteht darin, dass Kabel TTL-234X-5V-AJ mit +5-V-Pegeln und Kabel TTL-234X-3V3-AJ mit +3,3-V-Pegeln arbeitet. Bei diesen Kabeln wird die VCC-Leistung nicht übertragen. Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | VDRIVE2- oder VMUSIC2-Module |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1501568, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, FTDI Chip, TTL234X5VAJ, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,77* | € 26,17* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 23,34* | € 52,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|