Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 33nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-148036
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C333K1RACTU
EAN/GTIN:
     5059043735023
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.9mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

KEMET, Serie C0805. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren Serie von ultrastabilen Kondensatoren mit geringen Verlusten der Klasse I mit Zinn-Anschluss (Sn)
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.9mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet keramikkondensator 33nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 148036, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805C333K1RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 30
ab € 50,48*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.