Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 33nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-147869
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C333K5RACTU
EAN/GTIN:
     5059043733807
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dielektrikum KEMET 0603 X7R und Y5V. KEMET MLCC Keramikkondensatoren Größe 0603 AEC-Q200 (für den Automobilbereich geeignet) Diese MLCC SMT Kondensatoren verfügen über eine robuste Konstruktion, die für raue Umgebungen geeignet ist. Diese SMT MLCC Keramikkondensatoren für die Automobilindustrie verfügen über ein C0G-Dielektrikum mit einem Betriebstemperaturbereich von -55 bis +125 °C und bieten eine hohe thermische Stabilität. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Brummstromfähigkeit und ein extrem niedriger ESR und ESL. −55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Temperaturbeständiges Dielektrikum Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit Vielzahl von Gehäusegrößen, Nennspannungen und Kapazitätswerten von 10 pF bis 47 μF. Anwendungen. Typische Anwendungen für diese SMT MLCC-Kondensatoren für die Automobilindustrie sind unter- oder innenliegende Mission- und sicherheitskritische Kfz-Schaltkreise, wie z. B.: Kritische Zeitplanung Abstimmung Kreise mit Impuls Schaltkreise mit geringer Verlusttoleranz Starkstrom Bypass, Filterung, Transientenspannungsunterdrückung, Blockieren und Energiespeicherung. Zulassungen. AEC-Q200 (für die Automobilindustrie geeignet)
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet keramikkondensator 33nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 147869, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C333K5RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 29
ab € 44,58*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.