Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 18pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-147415
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C180J5GACTU
EAN/GTIN:
     5060641252218
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 18pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dielektrikum Kemet 0603 C0G und X5R. Das Dielektrikum der Serie X5R ist "halbstabil" durch seine maximale Betriebstemperatur von 85 °C. X5R zeigt eine vorhersehbare Veränderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung und überzeugt durch eine minimale Kapazitätsänderung in Bezug auf die Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±15 % von –55 °C bis +85 °C Anwendungen umfassen Umgehung und Entkopplung für Stromkreise zur Frequenzunterscheidung, bei denen Q und Stabilität der Kapazitätskennlinie nicht kritisch sind. Das C0G-Dielektrikum funktioniert bis maximal 125 °C und ist stabil. Die Kapazität wird durch Spannung und Zeit nicht beeinträchtigt. Sie verfügen über eine Temperaturkompensation und sind damit für Schwingkreisanwendungen sowie für Anwendungen geeignet, bei denen Q und Stabilität der Kapazitätskennlinie erforderlich sind. Die Kapazitätsänderung ist auf ±30 ppm/°C von –55 °C bis +125 °C begrenzt.
Weitere Informationen:
Kapazität:
18pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 147415, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C180J5GACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 29
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.