Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 68pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-147235
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C680J5GACTU
EAN/GTIN:
     5059043734606
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 68pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dielektrikum Kemet 0603 C0G und X5R. Das Dielektrikum der Serie X5R ist "halbstabil" durch seine maximale Betriebstemperatur von 85 °C. X5R zeigt eine vorhersehbare Veränderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung und überzeugt durch eine minimale Kapazitätsänderung in Bezug auf die Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±15 % von –55 °C bis +85 °C Anwendungen umfassen Umgehung und Entkopplung für Stromkreise zur Frequenzunterscheidung, bei denen Q und Stabilität der Kapazitätskennlinie nicht kritisch sind. Das C0G-Dielektrikum funktioniert bis maximal 125 °C und ist stabil. Die Kapazität wird durch Spannung und Zeit nicht beeinträchtigt. Sie verfügen über eine Temperaturkompensation und sind damit für Schwingkreisanwendungen sowie für Anwendungen geeignet, bei denen Q und Stabilität der Kapazitätskennlinie erforderlich sind. Die Kapazitätsänderung ist auf ±30 ppm/°C von –55 °C bis +125 °C begrenzt.
Weitere Informationen:
Kapazität:
68pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 147235, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C680J5GACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,033*
100
€ 5,90*
ab € 0,0054*
€ 0,03481*
1 Tag
50880
10
€ 14,99*
ab € 0,00701*
€ 0,05481*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,033*
€ 0,039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,031
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 29
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.