| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-147225 Herst.-Nr.: 222K163-25/225-CS-2065-0 EAN/GTIN: 5056282855789 |
| |
|
| | |
| Typ = Gerade Material = Flüssigkeit resistentes Elastomer Farbe = Schwarz
Vorbeschichtet Universal (mit Lippen) - Serie 202K1 und 222K1. Optionale Hochleistungsausführung mit Epoxidharzbeschichtung für die geraden Kabelschuhe 202K und die rechtwinkligen Kabelschuhe 222K (-25 flüssigkeitsbeständiges widerstandsfähiges Elastomermaterial). Weitere Informationen: | | Typ: | Gerade | Material: | Flüssigkeit resistentes Elastomer | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity schrumpfschlauch, 147225, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, TE Connectivity, 222K16325225CS20650, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots |
| | |
| |