Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 18pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-147128
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C180J5GACTU
EAN/GTIN:
     5059043735726
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 18pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Baureihe C. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren, 6,3–250 V dc (kommerzielle Anwendung). Temperaturbeständig von –55 °C bis +125 °C Vielzahl von Gehäusegrößen, Nennspannungen und Kapazitätswerten von 10 pF bis 47 μF Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit Zu den typischen Anwendungen gehören Entkopplung, Bypass, Filterung und Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Kapazität:
18pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 147128, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0402C180J5GACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 28
ab € 45,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.