Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 68pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146945
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C680J5GACTU
EAN/GTIN:
     5059043735009
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 68pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe C. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren, 6,3–250 V dc (kommerzielle Anwendung). Temperaturbeständig von –55 °C bis +125 °C Vielzahl von Gehäusegrößen, Nennspannungen und Kapazitätswerten von 10 pF bis 47 μF Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit Zu den typischen Anwendungen gehören Entkopplung, Bypass, Filterung und Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Kapazität:
68pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 146945, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0402C680J5GACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 28
ab € 45,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.