Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS-965 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS-965 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1469098
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1469098
EAN/GTIN:
     5056279067515
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = RS-965
AC Strom absolut Max. = 10A ac
Temperaturmessung absolut Max. = +1400 °F, +760°C
Frequenz max. = 10kHz
Gleichspannung Messauflösung = 1V dc
Messkategorie = CAT III, CAT IV
Sicherheitsspannung = 1000V

RS Pro Digital-Multimeter in robuster Ausführung, Echt-Effektivwert IP67 Dieses tragbare digitale Multimeter in robuster Ausführung unserer Eigenmarke RS Pro verfügt über eine Vielzahl von elektronischen Messfunktionen wie Wechselstrom, Wechselspannung, Kapazität, Gleichstrom, Gleichspannung, Widerstand und Temperatur. Das Gerät verfügt über Echt-Effektivwert für ausgezeichnete Präzision beim Testen, wobei die Ergebnisse über einen übergroßen LCD-Bildschirm mit hohem Kontrast deutlich angezeigt werden. Zusätzliche Funktionen wie z. B. niedrige Z helfen bei der Beseitigung von ″Geisterspannungen″, während die MAX/MIN/AVG-Funktion es Ihnen ermöglicht, entweder den maximalen, minimalen oder durchschnittlichen Messwert zu speichern, um präzise Ergebnisse zu liefern. Das Multimeter ist in einem doppelt geformten Gehäuse mit Schutzart IP67 untergebracht und bietet ausgezeichneten Schutz mit wasserfesten Eigenschaften. Eigenschaften und Vorteile • Benutzerfreundliche Schnittstelle • Echt-Effektivwert für ausgezeichnete Präzision • Große LCD-Anzeige mit hohem Kontrast von 6000 Digits und Hinterleuchtung • Sicherheitskategorie CAT III, CAT IV 1000 V • Vielzahl von Funktionen einschließlich Frequenz, Widerstand, Kapazität, Diodentest, Durchgang • Eine Reihe von gemessenen Funktionen, einschließlich Wechselstrom, Wechselspannung, Kapazität, Gleichstrom, Gleichspannung, Widerstand • Automatische Abschaltfunktion zur Verlängerung der Batterielebensdauer • Messleitungen im Lieferumfang enthalten • Doppelgegossenes Gehäuse mit Schutzart IP67 für ausgezeichneten Schutz und Wasserbeständigkeit • Integrierte Taschenlampe für Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen • Niedrige Z-Einstellung, ideal zur Beseitigung von ″Geisterspannung″-Fehlern Anwendungen Digitale Multimeter sind eine Art Messgerät zum Prüfen und Messen einer Reihe von elektrischen Eigenschaften wie Spannung (Volt), Strom (Ampere) und Widerstand (Ohm). Mit einer digitalen Ausgangsanzeige wird das Digital-Multimeter an ein Gerät angeschlossen und misst typischerweise die Spannung und alle Widerstände, sodass Sie einen Ausgang messen können. Digitale Multimeter bieten eine Vielzahl von AC- und DC-Messfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen. Multimeter sind wichtige Prüfgeräte für die Durchführung von elektrischen Arbeiten von der Renovierung zu Hause bis hin zu Großanlagen. Häufig gestellte Fragen Was ist ″Niedrige Z-Einstellung″? Die Einstellung ″Low Z″ ermöglicht es dem Multimeter, Fehler zu beseitigen, die häufig bei ″Geisterspannungen″ auftreten. Ghost-Spannungen sind vorhanden, wenn sich nicht betriebene Drähte in unmittelbarer Nähe von Drähten befinden, die mit Wechselspannung versorgt werden. Wie hoch ist die IP-Schutzart? Die IP-Schutzart bezieht sich auf das Schutzniveau, das das Gehäuse des Geräts bietet. Die erste Zahl bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen wie Staub, wobei sich die zweite Ziffer auf Flüssigkeit bezieht. Je höher die IP-Schutzart, desto höher ist das Schutzniveau. Dieses Gerät hat die Schutzart IP67 und bietet Schutz vor Staubeintritt und Wasser. Ist dies kalibriert? Dieses Modell ist mit der folgenden Kalibrierung erhältlich: RSCAL -( 1469146 ) 1469146 UKAS CAL -( 1469147 ) 1469147 DKD CAL -( 1469148 ) 1469148 Umfasst dies eine Durchgangsprüfung? Ja, dieses Gerät verfügt über eine Durchgangsprüfung. Verfügt sie über ein akustisches Signal? Ja, ein akustisches Signal ist vorhanden, wenn der Widerstand ca. 50 ±5 oder weniger beträgt.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
RS-965
AC Strom absolut Max.:
10A ac
Temperaturmessung absolut Max.:
+1400 °F, +760°C
Frequenz max.:
10kHz
Gleichspannung Messauflösung:
1V dc
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Sicherheitsspannung:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 1469098, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, RS965T, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.