Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Notbeleuchtung, 220 → 240 V ac / 2x 1,5 W, 140 mm (ø) x 55 mm, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Notbeleuchtung, 220 → 240 V ac / 2x 1,5 W, 140 mm (ø) x 55 mm, IP20
RS PRO LED Notbeleuchtung, 220 → 240 V ac / 2x 1,5 W, 140 mm (ø) x 55 mm, IP20
Artikel-Nr.:
     108EL-1468984
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1468984
EAN/GTIN:
     5059039748099
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht / Notlicht
Breite = 140 mm (ø)
Tiefe = 55 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 2x 1,5 W
Fitting Typ = Trennwand
Leuchten-Ausführung = Deckenleuchte
Lampe geliefert = Ja
Lebensdauer = 3h
Nennspannung = 220 → 240 V ac

Flache LED-Einbauleuchte von RS ProEine vielseitige, schlanke LED-Deckenleuchte für Notlichtlösungen mit einfacher und schneller Installation und minimalem Wartungsaufwand. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Büros, Hotels, Bars und Cafés. Der Beschlag kann als hinterleuchtetes oder kantenbeleuchtetes Zeichen mit einem vollflächigen Beschriftungsaufkleber oder einer aufsteckbaren Beschriftungsplatte verwendet werden.Eigenschaften und VorteileFluchtwegbeleuchtung Oberflächlich oder eingesenkt Einfache Installation Eigenständig Mit Doppelfunktion – Schneiden von Draht für Dauerbetrieb Einzigartige 3-jährige-Garantie Erschwingliche Serie CE-Zertifizierung BS EN 60598.2.22 Nur manuelle Tests Drei Stunden Dauer Gekapselter eigenständiger Akku TA –5 °C bis +40 °C 2 x 1,5 W LED = 3 W LED = 120 Lumen Lange Lebensdauer der Lampe (LED), geringer Wartungsaufwand 8 m x 2 m Abstand zwischen den Anschlussstücken Schutzart IP20 ABS-Thermoplastgehäuse, Verwendung nur im InnenbereichAnwendungsbereichBürogebäude und private Gebäude Gastronomie Verkauf und Einkauf Krankenhäuser Unterrichtswesen: Öffentliche Verwaltung Industrieausführung
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht / Notlicht
Breite:
140 mm (ø)
Tiefe:
55 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
2x 1,5 W
Fitting Typ:
Trennwand
Leuchten-Ausführung:
Deckenleuchte
Lampe geliefert:
Ja
Lebensdauer:
3h
Nennspannung:
220 → 240 V ac
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, rs pro led notbeleuchtung, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 1468984, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, RS PRO, 7TCA091720R0092SM100E, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.