Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Notbeleuchtung, 220 → 240 V ac / 14x 0,125 W, 210 mm x 265 mm x 45 mm, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Notbeleuchtung, 220 → 240 V ac / 14x 0,125 W, 210 mm x 265 mm x 45 mm, IP20
RS PRO LED Notbeleuchtung, 220 → 240 V ac / 14x 0,125 W, 210 mm x 265 mm x 45 mm, IP20
Artikel-Nr.:
     108EL-1468982
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1468982
EAN/GTIN:
     5059039748020
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht / Notlicht
Länge = 265 mm
Breite = 210 mm
Tiefe = 45 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 14x 0,125 W
Schutzart = IP20
Lampe geliefert = Ja
Serie = PrimEVo
Lebensdauer = 3h
Nennspannung = 220 → 240 V ac

RS Pro
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht / Notlicht
Länge:
265 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
45 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
14x 0,125 W
Schutzart:
IP20
Lampe geliefert:
Ja
Serie:
PrimEVo
Lebensdauer:
3h
Nennspannung:
220 → 240 V ac
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, rs pro led notbeleuchtung, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 1468982, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, RS PRO, 7TCA091720R0090XT200E, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.