Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Notbeleuchtung, 220 → 240 V ac / 2x 0,5 W, 115 mm x 240 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Notbeleuchtung, 220 → 240 V ac / 2x 0,5 W, 115 mm x 240 mm, IP65
RS PRO LED Notbeleuchtung, 220 → 240 V ac / 2x 0,5 W, 115 mm x 240 mm, IP65
RS PRO LED Notbeleuchtung, 220 → 240 V ac / 2x 0,5 W, 115 mm x 240 mm, IP65
RS PRO LED Notbeleuchtung, 220 → 240 V ac / 2x 0,5 W, 115 mm x 240 mm, IP65
RS PRO LED Notbeleuchtung, 220 → 240 V ac / 2x 0,5 W, 115 mm x 240 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1468981
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1468981
EAN/GTIN:
     5059039748136
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht / Notlicht
Länge = 240 mm
Breite = 115 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 2x 0,5 W
Schutzart = IP65
Lampe geliefert = Ja
Serie = PrimEVo
Lebensdauer = 3h
Nennspannung = 220 → 240 V ac

LED-Notausgangszeichen, RS PRO Eine vielseitige, schlanke Anbauleuchte für Notlichtlösungen mit einfacher und schneller Installation und minimalem Wartungsaufwand. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Büros, Hotels, Bars und Cafés. Der Beschlag kann als hinterleuchtetes oder kantenbeleuchtetes Zeichen mit einem vollflächigen Beschriftungsaufkleber oder einer aufsteckbaren Beschriftungsplatte verwendet werden. Leuchten mit Anbaugehäuse sind robust und sicher, in der Regel in festem Kunststoff eingekapselt und mit Schrauben montiert. Diese Art von Beleuchtung ist sehr langlebig und sehr widerstandsfähig gegen Beschädigung. LEDs erzeugen weißes Licht von hoher Qualität und weisen eine lange Lagerfähigkeit auf. Außerdem lassen sie sich problemlos auswechseln. Im Fall eines Notfalls bedeutet unsere RS PRO Notausgangs-Beleuchtungsserie, dass Sie die passenden Leuchten zur Beleuchtung von Ausgängen haben. Die gesamte Serie ist von RS geprüft, d. h. sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile: Einfache Installation Einzigartige 3-jährige Garantie Erschwingliche Serie Installation – Oberfläche Schutzart IP65 – geschützt gegen Staub und Spritzwasser Sowohl drinnen als auch draußen einsetzbar Decken- und Wandmontage möglich Mindestens 3 Stunden Notbetrieb Gekapselter eigenständiger Akku Polycarbonat – staubdicht und wasserfest Sichtweite von 20 m, über 8 m Abstand zwischen den Leuchten Lange Lebensdauer der Lampe (LED), geringer Wartungsaufwand 0 °C bis +40 °C 2 x 0,5 W LED = 1 W LED = 110 Lumen Anwendungen Bürogebäude und private Gebäude Gastronomie Verkauf und Einkauf Krankenhäuser Unterrichtswesen: Öffentliche Verwaltung Industrieausführung Häufig gestellte Fragen Worin besteht der Unterschied zwischen gewarteten und wartungsfreien Notstromleuchten? Der Zweck der gewarteten Notstromleuchte besteht darin, konstant zu leuchten. Sie bleibt bei Stromausfall und Notfällen wie z. B. einem Brand eingeschaltet. Durch eine gewartete Notbeleuchtung sind die Leitwege bzw. Bereiche permanent beleuchtet; sie leiten Personen in der Regel zu Ausgangsschildern und in sichere Umgebungen. Manchmal kann diese Art von Beleuchtungslösung auch als normaler Beleuchtungskörper eingesetzt werden. Die wartungsfreie Notstromleuchte ist darauf ausgelegt, im Notfall oder bei Stromausfall aktiviert zu werden, um Beleuchtung für Personen bereitzustellen, die sich auf dem Weg zu einem Ausgang oder auf einem Fluchtweg befinden. Diese Art von Beleuchtungslösung bietet eine batteriegesicherte Lichtquelle. Warum sind Notstromleuchten so wichtig? Es unbedingt erforderlich, dass alle belegten, nicht zum Wohnen verwendeten Gebäude mit Fluchtwegbeleuchtung für sicheres Verlassen ausgestattet sind, wenn der Netzstrom ausfallen sollte. Notfallleuchten sind mit Pufferbatterien ausgestattet, die ständig während des normalen Betriebs geladen werden und mindestens 3 Stunden Leistung bieten. Leuchten müssen installiert werden, um eine ausreichende Beleuchtung für die verschiedenen Bereiche von Gebäuden zu bieten, und müssen den neuesten Vorschriften entsprechen.
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht / Notlicht
Länge:
240 mm
Breite:
115 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
2x 0,5 W
Schutzart:
IP65
Lampe geliefert:
Ja
Serie:
PrimEVo
Lebensdauer:
3h
Nennspannung:
220 → 240 V ac
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, rs pro led notbeleuchtung, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 1468981, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, RS PRO, 7TCA091160R0499XT100E, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.