| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1468782 Herst.-Nr.: MODM.AN1SLS EAN/GTIN: 5059040070226 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendrehersatz Stückzahl = 8 Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH1, PH2
Werkzeuge mit einer FACOM-SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließenDie sich drehende gecrimpte Kabellösung, die von FACOM ausgewählt und geprüft wurde, behält die ergonomischen Nutzungseigenschaften des Werkzeugs beiKompatibel mit dem modularen Aufbewahrungssystem von FACOM: Angepasst an die Rollschränke CHRONO XL, CHRONO+, JET XL und JET+Bestehend aus: 6 x PROTWIST®-Schrauber für Schlitzschrauben AN.SLS: 2,5 X 75, 3 X 100, 4 x 100, 5,5 X 150, 6,5 X 150, 8 X 150 mm, 2 x PROTWIST®-Schrauber für Phillips®-Schrauben ANP.SLS: PH1, PH2, 3/4 von 1/3 Schaumstoffschale für die Schublade PM.MODAN1SLS (189 x 415 mm)Gewicht: 1,055 kg Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendrehersatz | Stückzahl: | 8 | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH1, PH2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul facom, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 8 teilig, 1468782, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Facom, MODMAN1SLS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,81* | € 201,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,02* | € 201,93* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,05* | € 202,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 178,05* | € 216,67* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,38* | € 257,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|