Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON SMQ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 50V dc, Ø 8.5mm x 13mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468510
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMQ500ELL101MHB5D
EAN/GTIN:
     5059041643238
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8.5 (Dia.) x 13mm
Höhe = 13mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 3.5mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.12%

Verkleinert von aktueller Standard-SMG-SerieLebensdauer: 2000 Stunden bei +85 ℃Nicht-lösemittelbeständiger TypRoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8.5 (Dia.) x 13mm
Höhe:
13mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
3.5mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100 µf 50 v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1468510, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESMQ500ELL101MHB5D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.