| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1468379 Herst.-Nr.: T48343-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Stummel-Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = PZ2 VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 46 mm Gesamtlänge = 60 mm Klingenmaterial = Molybdän-Vanadiumstahl Oberflächen-Finish = Chrom
Kurze Größe - ideal für den Einsatz unter beengten Platzbedingungen Isolierte Klingen mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugriff auf versenkte Schrauben und Befestigungselemente VDE-zugelassen - einzeln geprüft bis 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 V Hochwertige Chrom-Vanadium-Stahlklingen - für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit 100 % deutsches Fabrikat - Qualität und Leistung garantiert Spitzentypmarkierungen - für leichte Identifikation Abrollsicherungen - verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von schrägen Flächen Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Stummel-Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | PZ2 | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Klingenlänge: | 46 mm | Gesamtlänge: | 60 mm | Klingenmaterial: | Molybdän-Vanadiumstahl | Oberflächen-Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2, pozidriv vde schraubendreher, 1468379, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, CK, T483431, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |